CHF 12.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.34 | - |
10+ | CHF 9.64 | 21.92% |
50+ | CHF 7.88 | 36.18% |
100+ | CHF 6.46 | 47.65% |
250+ | CHF 5.65 | 54.25% |
500+ | CHF 4.76 | 61.47% |
1000+ | CHF 4.11 | 66.69% |
2500+ | CHF 3.46 | 72.00% |
5000+ | CHF 3.11 | 74.84% |
10000+ | CHF 2.87 | 76.74% |
20000+ | CHF 2.68 | 78.32% |
30000+ | CHF 2.55 | 79.38% |
40000+ | CHF 2.46 | 80.06% |
50000+ | CHF 2.38 | 80.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026