CHF 8.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.66inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.94 | - |
10+ | CHF 6.59 | 26.25% |
50+ | CHF 5.25 | 41.24% |
100+ | CHF 4.15 | 53.55% |
250+ | CHF 3.58 | 59.93% |
500+ | CHF 3.01 | 66.37% |
1000+ | CHF 2.59 | 71.07% |
2500+ | CHF 2.17 | 75.71% |
5000+ | CHF 1.95 | 78.18% |
10000+ | CHF 1.80 | 79.85% |
20000+ | CHF 1.68 | 81.25% |
30000+ | CHF 1.60 | 82.15% |
40000+ | CHF 1.54 | 82.76% |
50000+ | CHF 1.50 | 83.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026