CHF 9.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.42inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.64 | - |
10+ | CHF 7.22 | 25.12% |
50+ | CHF 5.79 | 39.91% |
100+ | CHF 4.63 | 52.00% |
250+ | CHF 4.01 | 58.43% |
500+ | CHF 3.37 | 65.08% |
1000+ | CHF 2.90 | 69.90% |
2500+ | CHF 2.44 | 74.73% |
5000+ | CHF 2.19 | 77.27% |
10000+ | CHF 2.02 | 79.03% |
20000+ | CHF 1.88 | 80.49% |
30000+ | CHF 1.79 | 81.42% |
40000+ | CHF 1.73 | 82.04% |
50000+ | CHF 1.68 | 82.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026