CHF 8.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.39inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.69 | - |
10+ | CHF 6.37 | 26.70% |
50+ | CHF 5.06 | 41.77% |
100+ | CHF 3.98 | 54.20% |
250+ | CHF 3.43 | 60.53% |
500+ | CHF 2.88 | 66.92% |
1000+ | CHF 2.48 | 71.52% |
2500+ | CHF 2.08 | 76.06% |
5000+ | CHF 1.87 | 78.54% |
10000+ | CHF 1.73 | 80.15% |
20000+ | CHF 1.61 | 81.53% |
30000+ | CHF 1.53 | 82.45% |
40000+ | CHF 1.48 | 83.03% |
50000+ | CHF 1.43 | 83.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026