CHF 9.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.02 | - |
10+ | CHF 6.67 | 26.07% |
50+ | CHF 5.31 | 41.10% |
100+ | CHF 4.21 | 53.36% |
250+ | CHF 3.63 | 59.79% |
500+ | CHF 3.05 | 66.22% |
1000+ | CHF 2.62 | 70.94% |
2500+ | CHF 2.20 | 75.60% |
5000+ | CHF 1.98 | 78.09% |
10000+ | CHF 1.83 | 79.76% |
20000+ | CHF 1.70 | 81.14% |
30000+ | CHF 1.62 | 82.09% |
40000+ | CHF 1.57 | 82.64% |
50000+ | CHF 1.52 | 83.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Maß nach French R | NF-R52 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026