CHF 8.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.34inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.64 | - |
10+ | CHF 6.32 | 26.81% |
50+ | CHF 5.01 | 41.92% |
100+ | CHF 3.95 | 54.31% |
250+ | CHF 3.40 | 60.68% |
500+ | CHF 2.85 | 66.99% |
1000+ | CHF 2.45 | 71.63% |
2500+ | CHF 2.06 | 76.14% |
5000+ | CHF 1.85 | 78.63% |
10000+ | CHF 1.71 | 80.25% |
20000+ | CHF 1.59 | 81.59% |
30000+ | CHF 1.51 | 82.51% |
40000+ | CHF 1.46 | 83.09% |
50000+ | CHF 1.42 | 83.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026