CHF 9.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.32inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.55 | - |
10+ | CHF 6.75 | 29.28% |
50+ | CHF 5.05 | 47.09% |
100+ | CHF 3.78 | 60.40% |
250+ | CHF 2.99 | 68.73% |
500+ | CHF 2.50 | 73.86% |
1000+ | CHF 2.01 | 78.94% |
2500+ | CHF 1.64 | 82.87% |
5000+ | CHF 1.45 | 84.86% |
10000+ | CHF 1.25 | 86.96% |
20000+ | CHF 1.16 | 87.90% |
30000+ | CHF 1.08 | 88.74% |
40000+ | CHF 1.04 | 89.10% |
50000+ | CHF 1.00 | 89.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.04 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maß nach French R | NF-R37 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026