CHF 8.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.85inkl. MwSt
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.19 | - |
10+ | CHF 5.62 | 31.44% |
50+ | CHF 4.14 | 49.39% |
100+ | CHF 3.03 | 63.06% |
250+ | CHF 2.37 | 71.06% |
500+ | CHF 1.97 | 75.95% |
1000+ | CHF 1.59 | 80.65% |
2500+ | CHF 1.29 | 84.31% |
5000+ | CHF 1.14 | 86.14% |
10000+ | CHF 0.98 | 88.10% |
20000+ | CHF 0.90 | 88.96% |
30000+ | CHF 0.84 | 89.71% |
40000+ | CHF 0.81 | 90.06% |
50000+ | CHF 0.79 | 90.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Maß nach French R | NF-R35 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026