CHF 7.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.19 | - |
10+ | CHF 4.78 | 33.47% |
50+ | CHF 3.48 | 51.64% |
100+ | CHF 2.47 | 65.69% |
250+ | CHF 1.91 | 73.42% |
500+ | CHF 1.59 | 77.94% |
1000+ | CHF 1.27 | 82.32% |
2500+ | CHF 1.03 | 85.66% |
5000+ | CHF 0.91 | 87.39% |
10000+ | CHF 0.78 | 89.17% |
20000+ | CHF 0.72 | 89.95% |
30000+ | CHF 0.67 | 90.63% |
40000+ | CHF 0.65 | 90.97% |
50000+ | CHF 0.63 | 91.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 330 |
Maß nach French R | NF-R33 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026