CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.00inkl. MwSt
85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.40 | - |
10+ | CHF 4.96 | 32.97% |
50+ | CHF 3.62 | 51.08% |
100+ | CHF 2.59 | 65.00% |
250+ | CHF 2.01 | 72.84% |
500+ | CHF 1.67 | 77.43% |
1000+ | CHF 1.34 | 81.96% |
2500+ | CHF 1.09 | 85.34% |
5000+ | CHF 0.96 | 87.08% |
10000+ | CHF 0.82 | 88.89% |
20000+ | CHF 0.76 | 89.72% |
30000+ | CHF 0.71 | 90.42% |
40000+ | CHF 0.69 | 90.74% |
50000+ | CHF 0.66 | 91.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 43.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maß nach French R | NF-R30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026