CHF 9.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.71 | - |
10+ | CHF 6.88 | 29.11% |
50+ | CHF 5.16 | 46.88% |
100+ | CHF 3.87 | 60.18% |
250+ | CHF 3.06 | 68.52% |
500+ | CHF 2.56 | 73.67% |
1000+ | CHF 2.06 | 78.83% |
2500+ | CHF 1.68 | 82.74% |
5000+ | CHF 1.48 | 84.75% |
10000+ | CHF 1.27 | 86.86% |
20000+ | CHF 1.18 | 87.84% |
30000+ | CHF 1.10 | 88.67% |
40000+ | CHF 1.07 | 89.03% |
50000+ | CHF 1.03 | 89.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27.94 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026