CHF 8.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.56 | - |
10+ | CHF 5.04 | 41.12% |
50+ | CHF 3.21 | 62.50% |
100+ | CHF 1.91 | 77.69% |
250+ | CHF 1.45 | 83.06% |
500+ | CHF 1.13 | 86.80% |
1000+ | CHF 0.85 | 90.04% |
2500+ | CHF 0.66 | 92.28% |
5000+ | CHF 0.57 | 93.35% |
10000+ | CHF 0.48 | 94.42% |
20000+ | CHF 0.44 | 94.87% |
30000+ | CHF 0.40 | 95.35% |
40000+ | CHF 0.38 | 95.54% |
50000+ | CHF 0.36 | 95.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.99 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 315 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026