CHF 8.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.53 | - |
10+ | CHF 5.01 | 41.17% |
50+ | CHF 3.20 | 62.52% |
100+ | CHF 1.90 | 77.71% |
250+ | CHF 1.44 | 83.11% |
500+ | CHF 1.13 | 86.80% |
1000+ | CHF 0.85 | 90.05% |
2500+ | CHF 0.66 | 92.30% |
5000+ | CHF 0.56 | 93.37% |
10000+ | CHF 0.48 | 94.43% |
20000+ | CHF 0.44 | 94.90% |
30000+ | CHF 0.40 | 95.37% |
40000+ | CHF 0.38 | 95.54% |
50000+ | CHF 0.36 | 95.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16.81 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026