CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.19inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.20 | - |
10+ | CHF 9.61 | 21.23% |
50+ | CHF 8.27 | 32.21% |
100+ | CHF 7.12 | 41.68% |
250+ | CHF 6.46 | 47.09% |
500+ | CHF 5.98 | 51.02% |
1000+ | CHF 5.45 | 55.33% |
2500+ | CHF 5.12 | 58.07% |
5000+ | CHF 4.83 | 60.45% |
10000+ | CHF 4.42 | 63.81% |
20000+ | CHF 4.26 | 65.04% |
30000+ | CHF 4.07 | 66.68% |
40000+ | CHF 3.95 | 67.66% |
50000+ | CHF 3.83 | 68.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026