CHF 10.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.06inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.23 | - |
10+ | CHF 7.82 | 23.56% |
50+ | CHF 6.64 | 35.14% |
100+ | CHF 5.61 | 45.21% |
250+ | CHF 5.06 | 50.54% |
500+ | CHF 4.68 | 54.30% |
1000+ | CHF 4.26 | 58.36% |
2500+ | CHF 3.99 | 61.00% |
5000+ | CHF 3.77 | 63.20% |
10000+ | CHF 3.44 | 66.37% |
20000+ | CHF 3.33 | 67.45% |
30000+ | CHF 3.17 | 69.01% |
40000+ | CHF 3.08 | 69.94% |
50000+ | CHF 2.99 | 70.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026