CHF 10.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.09inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.26 | - |
10+ | CHF 7.78 | 24.17% |
50+ | CHF 6.28 | 38.84% |
100+ | CHF 5.05 | 50.78% |
250+ | CHF 4.39 | 57.26% |
500+ | CHF 3.69 | 64.08% |
1000+ | CHF 3.18 | 69.01% |
2500+ | CHF 2.67 | 73.98% |
5000+ | CHF 2.40 | 76.61% |
10000+ | CHF 2.22 | 78.36% |
20000+ | CHF 2.07 | 79.87% |
30000+ | CHF 1.97 | 80.85% |
40000+ | CHF 1.90 | 81.48% |
50000+ | CHF 1.84 | 82.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 266.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 275 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026