CHF 9.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.77inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.96 | - |
10+ | CHF 7.51 | 24.61% |
50+ | CHF 6.04 | 39.33% |
100+ | CHF 4.85 | 51.33% |
250+ | CHF 4.20 | 57.81% |
500+ | CHF 3.53 | 64.54% |
1000+ | CHF 3.04 | 69.46% |
2500+ | CHF 2.56 | 74.33% |
5000+ | CHF 2.30 | 76.95% |
10000+ | CHF 2.13 | 78.65% |
20000+ | CHF 1.98 | 80.16% |
30000+ | CHF 1.88 | 81.12% |
40000+ | CHF 1.82 | 81.72% |
50000+ | CHF 1.76 | 82.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026