CHF 10.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.06inkl. MwSt
109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.23 | - |
10+ | CHF 7.75 | 24.24% |
50+ | CHF 6.25 | 38.91% |
100+ | CHF 5.03 | 50.83% |
250+ | CHF 4.37 | 57.33% |
500+ | CHF 3.67 | 64.13% |
1000+ | CHF 3.17 | 69.06% |
2500+ | CHF 2.66 | 74.00% |
5000+ | CHF 2.39 | 76.64% |
10000+ | CHF 2.21 | 78.40% |
20000+ | CHF 2.06 | 79.91% |
30000+ | CHF 1.96 | 80.89% |
40000+ | CHF 1.89 | 81.52% |
50000+ | CHF 1.84 | 82.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026