CHF 9.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.07inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.32 | - |
10+ | CHF 6.94 | 25.59% |
50+ | CHF 5.55 | 40.50% |
100+ | CHF 4.41 | 52.68% |
250+ | CHF 3.81 | 59.12% |
500+ | CHF 3.20 | 65.67% |
1000+ | CHF 2.76 | 70.44% |
2500+ | CHF 2.32 | 75.16% |
5000+ | CHF 2.08 | 77.68% |
10000+ | CHF 1.92 | 79.40% |
20000+ | CHF 1.79 | 80.79% |
30000+ | CHF 1.70 | 81.76% |
40000+ | CHF 1.65 | 82.35% |
50000+ | CHF 1.60 | 82.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026