CHF 9.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.32inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.55 | - |
10+ | CHF 7.14 | 25.24% |
50+ | CHF 5.72 | 40.10% |
100+ | CHF 4.57 | 52.20% |
250+ | CHF 3.95 | 58.64% |
500+ | CHF 3.32 | 65.24% |
1000+ | CHF 2.86 | 70.05% |
2500+ | CHF 2.40 | 74.87% |
5000+ | CHF 2.15 | 77.43% |
10000+ | CHF 2.00 | 79.11% |
20000+ | CHF 1.86 | 80.58% |
30000+ | CHF 1.77 | 81.52% |
40000+ | CHF 1.71 | 82.09% |
50000+ | CHF 1.66 | 82.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 209.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026