CHF 8.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.29inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.59 | - |
10+ | CHF 6.29 | 26.83% |
50+ | CHF 4.99 | 41.97% |
100+ | CHF 3.92 | 54.42% |
250+ | CHF 3.37 | 60.77% |
500+ | CHF 2.83 | 67.11% |
1000+ | CHF 2.43 | 71.71% |
2500+ | CHF 2.04 | 76.25% |
5000+ | CHF 1.83 | 78.70% |
10000+ | CHF 1.70 | 80.27% |
20000+ | CHF 1.58 | 81.66% |
30000+ | CHF 1.50 | 82.54% |
40000+ | CHF 1.45 | 83.12% |
50000+ | CHF 1.41 | 83.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026