CHF 11.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.74inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.79 | - |
10+ | CHF 8.62 | 26.93% |
50+ | CHF 6.55 | 44.49% |
100+ | CHF 5.03 | 57.38% |
250+ | CHF 4.01 | 66.03% |
500+ | CHF 3.36 | 71.54% |
1000+ | CHF 2.71 | 77.06% |
2500+ | CHF 2.21 | 81.26% |
5000+ | CHF 1.96 | 83.42% |
10000+ | CHF 1.69 | 85.71% |
20000+ | CHF 1.56 | 86.77% |
30000+ | CHF 1.46 | 87.66% |
40000+ | CHF 1.41 | 88.08% |
50000+ | CHF 1.36 | 88.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026