CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.84inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.95 | - |
10+ | CHF 7.92 | 27.72% |
50+ | CHF 5.99 | 45.34% |
100+ | CHF 4.56 | 58.40% |
250+ | CHF 3.63 | 66.89% |
500+ | CHF 3.03 | 72.33% |
1000+ | CHF 2.44 | 77.67% |
2500+ | CHF 2.00 | 81.78% |
5000+ | CHF 1.77 | 83.88% |
10000+ | CHF 1.52 | 86.12% |
20000+ | CHF 1.41 | 87.12% |
30000+ | CHF 1.31 | 88.04% |
40000+ | CHF 1.27 | 88.40% |
50000+ | CHF 1.23 | 88.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026