CHF 9.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.40inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.62 | - |
10+ | CHF 6.81 | 29.21% |
50+ | CHF 5.10 | 46.99% |
100+ | CHF 3.82 | 60.29% |
250+ | CHF 3.02 | 68.61% |
500+ | CHF 2.52 | 73.80% |
1000+ | CHF 2.03 | 78.90% |
2500+ | CHF 1.66 | 82.80% |
5000+ | CHF 1.46 | 84.82% |
10000+ | CHF 1.26 | 86.90% |
20000+ | CHF 1.17 | 87.89% |
30000+ | CHF 1.09 | 88.72% |
40000+ | CHF 1.05 | 89.09% |
50000+ | CHF 1.02 | 89.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026