CHF 9.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.17inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.41 | - |
10+ | CHF 6.64 | 29.44% |
50+ | CHF 4.96 | 47.29% |
100+ | CHF 3.71 | 60.63% |
250+ | CHF 2.93 | 68.92% |
500+ | CHF 2.44 | 74.07% |
1000+ | CHF 1.97 | 79.12% |
2500+ | CHF 1.60 | 83.00% |
5000+ | CHF 1.42 | 84.96% |
10000+ | CHF 1.22 | 87.04% |
20000+ | CHF 1.13 | 87.99% |
30000+ | CHF 1.05 | 88.84% |
40000+ | CHF 1.02 | 89.16% |
50000+ | CHF 0.98 | 89.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026