CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.76inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.03 | - |
10+ | CHF 6.32 | 30.03% |
50+ | CHF 4.71 | 47.87% |
100+ | CHF 3.49 | 61.33% |
250+ | CHF 2.75 | 69.53% |
500+ | CHF 2.30 | 74.57% |
1000+ | CHF 1.85 | 79.56% |
2500+ | CHF 1.50 | 83.38% |
5000+ | CHF 1.33 | 85.32% |
10000+ | CHF 1.14 | 87.37% |
20000+ | CHF 1.06 | 88.25% |
30000+ | CHF 0.98 | 89.10% |
40000+ | CHF 0.95 | 89.45% |
50000+ | CHF 0.92 | 89.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 129.77 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 251 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026