CHF 9.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.12inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.36 | - |
10+ | CHF 6.60 | 29.54% |
50+ | CHF 4.93 | 47.38% |
100+ | CHF 3.68 | 60.74% |
250+ | CHF 2.90 | 69.02% |
500+ | CHF 2.42 | 74.09% |
1000+ | CHF 1.95 | 79.17% |
2500+ | CHF 1.59 | 83.01% |
5000+ | CHF 1.41 | 84.99% |
10000+ | CHF 1.21 | 87.13% |
20000+ | CHF 1.12 | 88.03% |
30000+ | CHF 1.05 | 88.84% |
40000+ | CHF 1.01 | 89.21% |
50000+ | CHF 0.97 | 89.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026