CHF 9.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.82inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.08 | - |
10+ | CHF 6.36 | 29.96% |
50+ | CHF 4.74 | 47.80% |
100+ | CHF 3.52 | 61.23% |
250+ | CHF 2.78 | 69.44% |
500+ | CHF 2.32 | 74.50% |
1000+ | CHF 1.87 | 79.46% |
2500+ | CHF 1.52 | 83.31% |
5000+ | CHF 1.34 | 85.24% |
10000+ | CHF 1.16 | 87.28% |
20000+ | CHF 1.07 | 88.27% |
30000+ | CHF 1.00 | 89.04% |
40000+ | CHF 0.96 | 89.42% |
50000+ | CHF 0.93 | 89.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 113.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 246 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026