CHF 8.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.79inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.13 | - |
10+ | CHF 5.57 | 31.51% |
50+ | CHF 4.11 | 49.48% |
100+ | CHF 2.99 | 63.20% |
250+ | CHF 2.34 | 71.20% |
500+ | CHF 1.95 | 76.00% |
1000+ | CHF 1.57 | 80.74% |
2500+ | CHF 1.27 | 84.37% |
5000+ | CHF 1.12 | 86.22% |
10000+ | CHF 0.96 | 88.14% |
20000+ | CHF 0.89 | 89.01% |
30000+ | CHF 0.83 | 89.75% |
40000+ | CHF 0.81 | 90.09% |
50000+ | CHF 0.78 | 90.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 110.72 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026