CHF 7.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.88inkl. MwSt
174 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.29 | - |
10+ | CHF 4.87 | 33.22% |
50+ | CHF 3.55 | 51.34% |
100+ | CHF 2.53 | 65.34% |
250+ | CHF 1.96 | 73.10% |
500+ | CHF 1.63 | 77.69% |
1000+ | CHF 1.30 | 82.16% |
2500+ | CHF 1.06 | 85.52% |
5000+ | CHF 0.93 | 87.25% |
10000+ | CHF 0.80 | 89.02% |
20000+ | CHF 0.74 | 89.84% |
30000+ | CHF 0.69 | 90.53% |
40000+ | CHF 0.67 | 90.86% |
50000+ | CHF 0.65 | 91.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98.02 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 241 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026