CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.70 | - |
10+ | CHF 5.21 | 32.34% |
50+ | CHF 3.82 | 50.39% |
100+ | CHF 2.76 | 64.22% |
250+ | CHF 2.15 | 72.14% |
500+ | CHF 1.79 | 76.82% |
1000+ | CHF 1.43 | 81.43% |
2500+ | CHF 1.17 | 84.87% |
5000+ | CHF 1.02 | 86.69% |
10000+ | CHF 0.88 | 88.58% |
20000+ | CHF 0.82 | 89.42% |
30000+ | CHF 0.76 | 90.12% |
40000+ | CHF 0.73 | 90.48% |
50000+ | CHF 0.71 | 90.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026