CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.37inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.82 | - |
10+ | CHF 4.47 | 34.41% |
50+ | CHF 3.23 | 52.60% |
100+ | CHF 2.26 | 66.84% |
250+ | CHF 1.75 | 74.39% |
500+ | CHF 1.45 | 78.80% |
1000+ | CHF 1.16 | 83.05% |
2500+ | CHF 0.93 | 86.32% |
5000+ | CHF 0.82 | 87.94% |
10000+ | CHF 0.71 | 89.64% |
20000+ | CHF 0.65 | 90.40% |
30000+ | CHF 0.61 | 91.06% |
40000+ | CHF 0.59 | 91.36% |
50000+ | CHF 0.57 | 91.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026