CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.43inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.80 | - |
10+ | CHF 5.29 | 32.18% |
50+ | CHF 3.89 | 50.19% |
100+ | CHF 2.81 | 63.97% |
250+ | CHF 2.19 | 71.92% |
500+ | CHF 1.82 | 76.67% |
1000+ | CHF 1.46 | 81.28% |
2500+ | CHF 1.19 | 84.81% |
5000+ | CHF 1.05 | 86.60% |
10000+ | CHF 0.90 | 88.47% |
20000+ | CHF 0.83 | 89.32% |
30000+ | CHF 0.78 | 90.05% |
40000+ | CHF 0.75 | 90.38% |
50000+ | CHF 0.73 | 90.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026