CHF 6.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.02inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.49 | - |
10+ | CHF 4.20 | 35.24% |
50+ | CHF 3.01 | 53.59% |
100+ | CHF 2.08 | 67.93% |
250+ | CHF 1.60 | 75.40% |
500+ | CHF 1.32 | 79.72% |
1000+ | CHF 1.05 | 83.81% |
2500+ | CHF 0.85 | 86.91% |
5000+ | CHF 0.75 | 88.47% |
10000+ | CHF 0.64 | 90.10% |
20000+ | CHF 0.59 | 90.84% |
30000+ | CHF 0.55 | 91.46% |
40000+ | CHF 0.54 | 91.75% |
50000+ | CHF 0.52 | 92.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026