CHF 6.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.77inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.26 | - |
10+ | CHF 4.01 | 35.94% |
50+ | CHF 2.86 | 54.31% |
100+ | CHF 1.96 | 68.77% |
250+ | CHF 1.49 | 76.20% |
500+ | CHF 1.23 | 80.35% |
1000+ | CHF 0.98 | 84.38% |
2500+ | CHF 0.79 | 87.36% |
5000+ | CHF 0.70 | 88.88% |
10000+ | CHF 0.60 | 90.45% |
20000+ | CHF 0.55 | 91.17% |
30000+ | CHF 0.52 | 91.76% |
40000+ | CHF 0.50 | 92.03% |
50000+ | CHF 0.48 | 92.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 228 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026