CHF 8.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.69inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.96 | - |
10+ | CHF 5.31 | 40.79% |
50+ | CHF 3.39 | 62.22% |
100+ | CHF 2.04 | 77.29% |
250+ | CHF 1.55 | 82.76% |
500+ | CHF 1.21 | 86.50% |
1000+ | CHF 0.91 | 89.80% |
2500+ | CHF 0.71 | 92.09% |
5000+ | CHF 0.61 | 93.18% |
10000+ | CHF 0.51 | 94.26% |
20000+ | CHF 0.47 | 94.74% |
30000+ | CHF 0.43 | 95.23% |
40000+ | CHF 0.41 | 95.42% |
50000+ | CHF 0.39 | 95.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53.57 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 227 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026