CHF 7.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.69inkl. MwSt
744 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.11 | - |
10+ | CHF 4.07 | 42.72% |
50+ | CHF 2.56 | 63.97% |
100+ | CHF 1.47 | 79.38% |
250+ | CHF 1.09 | 84.73% |
500+ | CHF 0.84 | 88.21% |
1000+ | CHF 0.63 | 91.15% |
2500+ | CHF 0.48 | 93.19% |
5000+ | CHF 0.42 | 94.16% |
10000+ | CHF 0.35 | 95.10% |
20000+ | CHF 0.32 | 95.51% |
30000+ | CHF 0.29 | 95.92% |
40000+ | CHF 0.28 | 96.07% |
50000+ | CHF 0.27 | 96.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026