CHF 7.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.90inkl. MwSt
226 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.31 | - |
10+ | CHF 4.21 | 42.44% |
50+ | CHF 2.65 | 63.72% |
100+ | CHF 1.53 | 79.12% |
250+ | CHF 1.14 | 84.46% |
500+ | CHF 0.88 | 87.98% |
1000+ | CHF 0.66 | 90.97% |
2500+ | CHF 0.51 | 93.03% |
5000+ | CHF 0.44 | 94.02% |
10000+ | CHF 0.37 | 94.98% |
20000+ | CHF 0.34 | 95.41% |
30000+ | CHF 0.30 | 95.84% |
40000+ | CHF 0.29 | 95.99% |
50000+ | CHF 0.28 | 96.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026