CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.01inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.41 | - |
10+ | CHF 4.27 | 42.34% |
50+ | CHF 2.70 | 63.61% |
100+ | CHF 1.56 | 79.00% |
250+ | CHF 1.16 | 84.33% |
500+ | CHF 0.90 | 87.87% |
1000+ | CHF 0.67 | 90.90% |
2500+ | CHF 0.52 | 92.98% |
5000+ | CHF 0.45 | 93.95% |
10000+ | CHF 0.38 | 94.92% |
20000+ | CHF 0.34 | 95.37% |
30000+ | CHF 0.31 | 95.79% |
40000+ | CHF 0.30 | 95.96% |
50000+ | CHF 0.28 | 96.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026