CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.71inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.13 | - |
10+ | CHF 4.08 | 42.74% |
50+ | CHF 2.57 | 63.93% |
100+ | CHF 1.47 | 79.37% |
250+ | CHF 1.09 | 84.70% |
500+ | CHF 0.84 | 88.18% |
1000+ | CHF 0.63 | 91.13% |
2500+ | CHF 0.49 | 93.16% |
5000+ | CHF 0.42 | 94.13% |
10000+ | CHF 0.35 | 95.09% |
20000+ | CHF 0.32 | 95.48% |
30000+ | CHF 0.29 | 95.90% |
40000+ | CHF 0.28 | 96.07% |
50000+ | CHF 0.27 | 96.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 219 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026