CHF 6.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.91 | - |
10+ | CHF 3.94 | 42.98% |
50+ | CHF 2.48 | 64.18% |
100+ | CHF 1.41 | 79.67% |
250+ | CHF 1.03 | 85.02% |
500+ | CHF 0.80 | 88.42% |
1000+ | CHF 0.60 | 91.32% |
2500+ | CHF 0.46 | 93.33% |
5000+ | CHF 0.40 | 94.28% |
10000+ | CHF 0.33 | 95.20% |
20000+ | CHF 0.30 | 95.62% |
30000+ | CHF 0.28 | 96.01% |
40000+ | CHF 0.27 | 96.16% |
50000+ | CHF 0.25 | 96.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026