CHF 6.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.99inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.47 | - |
10+ | CHF 3.65 | 43.66% |
50+ | CHF 2.28 | 64.76% |
100+ | CHF 1.27 | 80.37% |
250+ | CHF 0.92 | 85.75% |
500+ | CHF 0.71 | 89.03% |
1000+ | CHF 0.53 | 91.79% |
2500+ | CHF 0.41 | 93.71% |
5000+ | CHF 0.35 | 94.62% |
10000+ | CHF 0.29 | 95.49% |
20000+ | CHF 0.27 | 95.87% |
30000+ | CHF 0.24 | 96.26% |
40000+ | CHF 0.23 | 96.40% |
50000+ | CHF 0.22 | 96.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026