CHF 5.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.28inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.81 | - |
10+ | CHF 3.21 | 44.79% |
50+ | CHF 1.99 | 65.81% |
100+ | CHF 1.07 | 81.65% |
250+ | CHF 0.76 | 86.94% |
500+ | CHF 0.58 | 90.03% |
1000+ | CHF 0.43 | 92.63% |
2500+ | CHF 0.33 | 94.37% |
5000+ | CHF 0.28 | 95.18% |
10000+ | CHF 0.23 | 95.99% |
20000+ | CHF 0.21 | 96.33% |
30000+ | CHF 0.19 | 96.68% |
40000+ | CHF 0.19 | 96.80% |
50000+ | CHF 0.18 | 96.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.57 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026