CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.19inkl. MwSt
305 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.80 | - |
10+ | CHF 2.54 | 47.19% |
50+ | CHF 1.54 | 67.92% |
100+ | CHF 0.75 | 84.31% |
250+ | CHF 0.51 | 89.46% |
500+ | CHF 0.38 | 92.15% |
1000+ | CHF 0.27 | 94.29% |
2500+ | CHF 0.21 | 95.73% |
5000+ | CHF 0.17 | 96.38% |
10000+ | CHF 0.14 | 96.98% |
20000+ | CHF 0.13 | 97.27% |
30000+ | CHF 0.12 | 97.50% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.62% |
50000+ | CHF 0.11 | 97.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 208 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026