CHF 4.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.06inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.68 | - |
10+ | CHF 2.45 | 47.65% |
50+ | CHF 1.49 | 68.27% |
100+ | CHF 0.72 | 84.72% |
250+ | CHF 0.48 | 89.85% |
500+ | CHF 0.35 | 92.48% |
1000+ | CHF 0.26 | 94.55% |
2500+ | CHF 0.19 | 95.96% |
5000+ | CHF 0.16 | 96.56% |
10000+ | CHF 0.13 | 97.16% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.41% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.63% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.76% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026