CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.10 | - |
10+ | CHF 7.63 | 24.50% |
50+ | CHF 6.15 | 39.16% |
100+ | CHF 4.94 | 51.09% |
250+ | CHF 4.28 | 57.62% |
500+ | CHF 3.60 | 64.36% |
1000+ | CHF 3.11 | 69.26% |
2500+ | CHF 2.61 | 74.16% |
5000+ | CHF 2.34 | 76.83% |
10000+ | CHF 2.17 | 78.56% |
20000+ | CHF 2.02 | 80.05% |
30000+ | CHF 1.92 | 81.04% |
40000+ | CHF 1.86 | 81.63% |
50000+ | CHF 1.80 | 82.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026