CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.28 | - |
10+ | CHF 8.19 | 27.39% |
50+ | CHF 6.21 | 44.99% |
100+ | CHF 4.74 | 57.98% |
250+ | CHF 3.77 | 66.58% |
500+ | CHF 3.16 | 71.99% |
1000+ | CHF 2.55 | 77.39% |
2500+ | CHF 2.08 | 81.56% |
5000+ | CHF 1.84 | 83.69% |
10000+ | CHF 1.59 | 85.95% |
20000+ | CHF 1.47 | 87.01% |
30000+ | CHF 1.37 | 87.90% |
40000+ | CHF 1.33 | 88.25% |
50000+ | CHF 1.28 | 88.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026