CHF 7.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.79inkl. MwSt
245 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.21 | - |
10+ | CHF 4.80 | 33.43% |
50+ | CHF 3.50 | 51.53% |
100+ | CHF 2.48 | 65.60% |
250+ | CHF 1.93 | 73.30% |
500+ | CHF 1.60 | 77.88% |
1000+ | CHF 1.28 | 82.25% |
2500+ | CHF 1.03 | 85.64% |
5000+ | CHF 0.91 | 87.35% |
10000+ | CHF 0.78 | 89.13% |
20000+ | CHF 0.73 | 89.93% |
30000+ | CHF 0.68 | 90.62% |
40000+ | CHF 0.65 | 90.93% |
50000+ | CHF 0.63 | 91.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026