CHF 7.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.86inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.27 | - |
10+ | CHF 4.85 | 33.24% |
50+ | CHF 3.53 | 51.41% |
100+ | CHF 2.51 | 65.45% |
250+ | CHF 1.95 | 73.16% |
500+ | CHF 1.62 | 77.77% |
1000+ | CHF 1.30 | 82.17% |
2500+ | CHF 1.05 | 85.55% |
5000+ | CHF 0.93 | 87.27% |
10000+ | CHF 0.80 | 89.06% |
20000+ | CHF 0.74 | 89.86% |
30000+ | CHF 0.69 | 90.54% |
40000+ | CHF 0.66 | 90.89% |
50000+ | CHF 0.64 | 91.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026