CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.53inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.04 | - |
10+ | CHF 3.82 | 36.70% |
50+ | CHF 2.71 | 55.10% |
100+ | CHF 1.83 | 69.68% |
250+ | CHF 1.39 | 76.97% |
500+ | CHF 1.14 | 81.11% |
1000+ | CHF 0.91 | 84.95% |
2500+ | CHF 0.73 | 87.85% |
5000+ | CHF 0.65 | 89.31% |
10000+ | CHF 0.55 | 90.82% |
20000+ | CHF 0.51 | 91.52% |
30000+ | CHF 0.48 | 92.08% |
40000+ | CHF 0.46 | 92.36% |
50000+ | CHF 0.45 | 92.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 155 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026